text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű csavar, peremmel DIN 6921 Acél Felületkezeletlen 10.9 M8X25


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 10.9
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M8
Hossz 25 mm
Osztály 10.9
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.Hatlapfejes karimás csavarok egyedi tulajdonságai:
    • A karima a csavarfej alatt felgyülemlett erőt nagy területen eloszlatja, így kisebb a felületi nyomás.
    • Nagy (túlméretes) furatok és/agy szerszám furatok lefedhetők a karimával.
    • Nincs szükség alátétre.

Méretek

b (min.) 22
d-D M8
dc (max.) 18
k (max.) 8.1
L (mm) 25
P 1.25
s 13

Szabványok

ISO ≈4162
EN ≈1665
ASME ≈B18.2.3.4M
DIN 6921

Cikkszámok

Cikkszám 04132.080.025
EAN 8715492119971
UBB 952351916814
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.