text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű csavar, peremmel DIN 6921 Acél Felületkezeletlen 10.9 M6X50

Műszaki adatok

Átmérő M6
Hossz 50 mm
Osztály 10.9
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.Hatlapfejes karimás csavarok egyedi tulajdonságai:
    • A karima a csavarfej alatt felgyülemlett erőt nagy területen eloszlatja, így kisebb a felületi nyomás.
    • Nagy (túlméretes) furatok és/agy szerszám furatok lefedhetők a karimával.
    • Nincs szükség alátétre.

Méretek

b (min.) 18
d-D M6
dc (max.) 14.2
k (max.) 6.6
L (mm) 50
P 1
s 10

Szabványok

DIN 6921
ISO ≈4162
ASME ≈B18.2.3.4M
EN ≈1665

Cikkszámok

Cikkszám 04132.060.050
EAN 8715492119933
UBB 954351300189
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.