BRAMMER
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
Hatlapú termékek
Hatlapú peremes csavarok
01256
01256.200.050
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
Hatlapfejű csavar, peremmel DIN 6921 Acél Horganyzott sárga passzivált 8.8 M20X50
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M20
Hossz
50 mm
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott sárga passzivált
Menetek
Metrikus menet
Info
Hatlapfejes karimás csavarok egyedi tulajdonságai:
A karima a csavarfej alatt felgyülemlett erőt nagy területen eloszlatja, így kisebb a felületi nyomás.
Nagy (túlméretes) furatok és/agy szerszám furatok lefedhetők a karimával.
Nincs szükség alátétre.
Méretek
b (min.)
46
d-D
M20
dc (max.)
43
k (max.)
17.1
L (mm)
50
P
2.5
s
27
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
≈4162
EN
≈1665
ASME
≈B18.2.3.4M
DIN
6921
Cikkszámok
Cikkszám
01256.200.050
EAN
8715492041197
UBB
952351810546
UNSPSC
31161620