Hatlapfejű termékek
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
Hatlapfejű termékek
01098
01098.080.040
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
Hatlapfejű beállító csavar, kis hatlapú fejjel és rögzítő heggyel DIN 561 Acél Felületkezeletlen 22H M8X40
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Threaded pitch (P)
1.25
Osztály
22H
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M8
Hossz
40 mm
Threaded pitch (P)
1.25
Osztály
22H
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Point
Dog
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M8
dp (max.)
5.5
k
6
L (mm)
40
P
1.25
s
10
z2 (min.)
4
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
E25-133
DIN
561
Cikkszámok
Cikkszám
01098.080.040
EAN
8715492022653
UBB
952351213402
UNSPSC
31161620