text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű beállító csavar, kis hatlapú fejjel és rögzítő heggyel DIN 561 Acél Felületkezeletlen 22H M6X12


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Threaded pitch (P) 1
Osztály 22H
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M6
Hossz 12 mm
Threaded pitch (P) 1
Osztály 22H
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Point Dog
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet

Méretek

d-D M6
dp (max.) 4
k 5
L (mm) 12
P 1
s 8
z2 (min.) 3

Szabványok

DIN 561
NF E25-133

Cikkszámok

Cikkszám 01098.060.012
EAN 8715492022554
UBB 952351212412
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.