Hatlapfejű termékek
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
Hatlapú termékek
Hatlapfejű termékek
01098
01098.160.070
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
Hatlapfejű beállító csavar, kis hatlapú fejjel és rögzítő heggyel DIN 561 Acél Felületkezeletlen 22H M16X70
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Threaded pitch (P)
2
Osztály
22H
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M16
Hossz
70 mm
Threaded pitch (P)
2
Osztály
22H
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Point
Dog
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M16
dp (max.)
12
k
11
L (mm)
70
P
2
s
19
z2 (min.)
8
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
561
NF
E25-133
Cikkszámok
Cikkszám
01098.160.070
EAN
8715492022851
UBB
952351215555
UNSPSC
31161620