Hatlapfejű termékek
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
Hatlapfejű termékek
01098
01098.160.060
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
Hatlapfejű beállító csavar, kis hatlapú fejjel és rögzítő heggyel DIN 561 Acél Felületkezeletlen 22H M16X60
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Threaded pitch (P)
2
Osztály
22H
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M16
Hossz
60 mm
Threaded pitch (P)
2
Osztály
22H
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Point
Dog
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M16
dp (max.)
12
k
11
L (mm)
60
P
2
s
19
z2 (min.)
8
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
E25-133
DIN
561
Cikkszámok
Cikkszám
01098.160.060
EAN
8715492022844
UBB
952351215480
UNSPSC
31161620