text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű beállító csavar, kis hatlapú fejjel és rögzítő heggyel DIN 561 Acél Felületkezeletlen 22H M12X60


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Threaded pitch (P) 1.75
Osztály 22H
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M12
Hossz 60 mm
Threaded pitch (P) 1.75
Osztály 22H
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Point Dog
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet

Méretek

d-D M12
dp (max.) 8.5
k 9
L (mm) 60
P 1.75
s 17
z2 (min.) 6

Szabványok

NF E25-133
DIN 561

Cikkszámok

Cikkszám 01098.120.060
EAN 8715492022806
UBB 952351214988
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.