text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű, részmenetes csavar túlméretes menettel DIN 931 Acél Tűzi horganyzott 8.8 M36X160

Műszaki adatok

Átmérő M36
Hossz 160 mm
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Tűzi horganyzott
Menetek Metrikus menet
Info
  • A TÚLMÉRETES menettel ellátott tűzi horganyzott fejescsavarokra a horganyréteg a szabványos méretű menetre van felhordva, így a galvanizálás UTÁN ezek a fejescsavarok már nem ISO metrikus méretűek, hanem vastagabbak: úgynevezett TÚLMÉRETESEK.
  • Így a csavarok nem felelnek meg a szokásos csavarmenet illesztésnek, és nem használhatók, pl. a szabványos menettel ellátott furatokban.
  • A hozzájuk tartozó TÚLMÉRETES csavaranyák menetét körülbelül 0,3 mm-rel nagyobbra fúrják, így azok a galvanizálás UTÁN tökéletesen rácsavarhatók ezekre a fejescsavarokra.túlméretes

Méretek

b (min.): 125mmL≤200mm 84
b (min.): L200mm 97
b (min.): L≤125mm 78
d-D M36
k 22.5
L (mm) 160
P 4
s 55

Szabványok

ASME B18.2.3.1M
NEN 1555
DIN 931
ISO 4014
NF E25-112

Cikkszámok

Cikkszám 01420.360.160
EAN 8715494504706
UBB 500621740942
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.