Hatlapfejű termékek
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
Hatlapú termékek
Hatlapfejű termékek
04100
04100.200.280
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
Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Felületkezeletlen 10.9 M20X280
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
10.9
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M20
Hossz
280 mm
Osztály
10.9
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Méretek
b (min.): 125mm
L≤200mm
52
b (min.): L
200mm
65
b (min.): L≤125mm
46
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
280
P
2.5
s
30
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
NF
E25-112
NEN
1555
Cikkszámok
Cikkszám
04100.200.280
EAN
8717077016538
UBB
500644676453
UNSPSC
31161620