text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű, részmenetes csavar túlméretes menettel DIN 931 Acél Tűzi horganyzott 8.8 M16X75

Műszaki adatok

Átmérő M16
Hossz 75 mm
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Tűzi horganyzott
Menetek Metrikus menet
Info
  • A TÚLMÉRETES menettel ellátott tűzi horganyzott fejescsavarokra a horganyréteg a szabványos méretű menetre van felhordva, így a galvanizálás UTÁN ezek a fejescsavarok már nem ISO metrikus méretűek, hanem vastagabbak: úgynevezett TÚLMÉRETESEK.
  • Így a csavarok nem felelnek meg a szokásos csavarmenet illesztésnek, és nem használhatók, pl. a szabványos menettel ellátott furatokban.
  • A hozzájuk tartozó TÚLMÉRETES csavaranyák menetét körülbelül 0,3 mm-rel nagyobbra fúrják, így azok a galvanizálás UTÁN tökéletesen rácsavarhatók ezekre a fejescsavarokra.túlméretes

Méretek

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
k 10
L (mm) 75
P 2
s 24

Szabványok

ISO 4014
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
NEN 1555
DIN 931

Cikkszámok

Cikkszám 01420.160.075
EAN 8715492411327
UBB 950351206251
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.