text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű, részmenetes csavar nyomástartó edényekhez, stb. ISO 4014 Acél (AD-W7) Felületkezeletlen 5.6 M20X180

Műszaki adatok

Átmérő M20
Hossz 180 mm
Osztály 5.6
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél (AD-W7)
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Info
  • A nyomástartó edényekhez, stb. tervezett hatlapfejű csavarok különleges műszaki tulajdonságai:
  • Nyomástartó edényekben, gőz-készülékekben, berendezésekben és karimás csőkötésekben történő felhasználásra alkalmazhatók –10°C és +300°C közötti hőmérsékleteken és max. 40 bar túlnyomáson, M30 méretig bezárólag.
  • Eleget tesznek a TÜV (Technischer Überwachungsverein) AD-Merkblatt W7, TRD 106 és a DIN 267-13 szabvány követelményeinek.
  • A gyártó a TÜV-Merkblatt Werkstoffe 1253 szerinti tanúsítvánnyal rendelkezik ezeknek a fejescsavaroknak a 3.1 tanúsítvány nélküli szállításához, így elegendő a védjegy és az osztály megjelölése.
  • Ez a tanúsítvány, amelyet ”Lloyd's Register Energy”.nyomástartó edényekhez

Méretek

b (min.): 125mmL≤200mm 52
b (min.): L200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
d-D M20
k 12.5
L (mm) 180
P 2.5
s 30

Szabványok

ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NEN 1555
NF E25-112
DIN 931

Cikkszámok

Cikkszám 08750.200.180
EAN 8715492564009
UBB 952351298148
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.