text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű, részmenetes csavar ISO 4014 Acél Horganyzott sárga passzivált 8.8 M16X240

Műszaki adatok

Átmérő M16
Hossz 240 mm
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott sárga passzivált
Menetek Metrikus menet

Méretek

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
k 10
L (mm) 240
P 2
s 24

Szabványok

ISO 4014
NEN 1555
NF E25-112
DIN 931
ASME B18.2.3.1M

Cikkszámok

Cikkszám 01220.160.240
EAN 8715492034342
UBB 954351335417
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.