text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű, részmenetes csavar ISO 4014 Acél Horganyzott 8.8 M30X170


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M30
Hossz 170 mm
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet

Méretek

b (min.): 125mmL≤200mm 72
b (min.): L200mm 85
b (min.): L≤125mm 66
d-D M30
k 18.7
L (mm) 170
P 3.5
s 46

Szabványok

NEN 1555
NF E25-112
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014

Cikkszámok

Cikkszám 01200.300.170
EAN 8715494503679
UBB 500621730885
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.