Hatlapfejű termékek
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
Hatlapú termékek
Hatlapfejű termékek
01200
01200.200.260
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
Hatlapfejű, részmenetes csavar ISO 4014 Acél Horganyzott 8.8 M20X260
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M20
Hossz
260 mm
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Méretek
b (min.): 125mm
L≤200mm
52
b (min.): L
200mm
65
b (min.): L≤125mm
46
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
260
P
2.5
s
30
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
4014
NEN
1555
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
Cikkszámok
Cikkszám
01200.200.260
EAN
8715492027337
UBB
950351157579
UNSPSC
31161620