Hatlapfejű termékek
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
Hatlapfejű termékek
01200
01200.200.130
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
Hatlapfejű, részmenetes csavar ISO 4014 Acél Horganyzott 8.8 M20X130
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M20
Hossz
130 mm
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Méretek
b (min.): 125mm
L≤200mm
52
b (min.): L
200mm
65
b (min.): L≤125mm
46
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
130
P
2.5
s
30
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
NF
E25-112
NEN
1555
Cikkszámok
Cikkszám
01200.200.130
EAN
8715492027207
UBB
950351156746
UNSPSC
31161620