Hatlapfejű termékek
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
Hatlapú termékek
Hatlapfejű termékek
01200
01200.180.075
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
Hatlapfejű, részmenetes csavar ISO 4014 Acél Horganyzott 8.8 M18X75
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M18
Hossz
75 mm
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Méretek
b (min.): 125mm
L≤200mm
48
b (min.): L
200mm
61
b (min.): L≤125mm
42
d-D
M18
k
11.5
L (mm)
75
P
2.5
s
27
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
E25-112
ISO
4014
NEN
1555
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
Cikkszámok
Cikkszám
01200.180.075
EAN
8715492026941
UBB
951351617687
UNSPSC
31161620