Hatlapfejű termékek
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
Hatlapfejű termékek
55000
55000.080.210
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
Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Rozsdamentes acél A4 Min.50 M8X210
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
Min.50
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M8
Hossz
120 mm
Osztály
Min.50
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Info
A méretek M20-nél nagyobb átmérővel és 8×d értéknél nagyobb hosszúsággal minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.
Méretek
b (min.): 125mm
L≤200mm
28
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
120
P
1.25
s
13
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
DIN
931
ISO
4014
Cikkszámok
Cikkszám
55000.080.210
EAN
8715494120661
UBB
500571538718
UNSPSC
31161620