text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Rozsdamentes acél A4 Min.50 M36X190


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály Min.50
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M36
Hossz 190 mm
Osztály Min.50
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Info
  • A méretek M20-nél nagyobb átmérővel és 8×d értéknél nagyobb hosszúsággal minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.

Méretek

b (min.): 125mmL≤200mm 84
b (min.): L200mm 97
b (min.): L≤125mm 78
d-D M36
k 22.5
L (mm) 190
P 4
s 55

Szabványok

ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NF E25-112
NEN 1555
DIN 931

Cikkszámok

Cikkszám 55000.360.190
EAN 8715492322388
UBB 951351781848
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.