Pomac Automation B.V.
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
Hatlapfejű termékek
55000
55000.240.085
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
Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Rozsdamentes acél A4 Min.50 M24X85
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
Min.50
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M24
Hossz
85 mm
Osztály
Min.50
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Info
A méretek M20-nél nagyobb átmérővel és 8×d értéknél nagyobb hosszúsággal minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.
Méretek
b (min.): 125mm
L≤200mm
60
b (min.): L
200mm
73
b (min.): L≤125mm
54
d-D
M24
k
15
L (mm)
85
P
3
s
36
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
NEN
1555
ISO
4014
Cikkszámok
Cikkszám
55000.240.085
EAN
8715494616478
UBB
500633336812
UNSPSC
31161620