text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Rozsdamentes acél A4 80 M6X30


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 80
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M6
Hossz 30 mm
Osztály 80
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Info
  • A méretek M20-nél nagyobb átmérővel és 8×d értéknél nagyobb hosszúsággal minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.

Méretek

b (min.): 125mmL≤200mm 24
b (min.): L≤125mm 18
d-D M6
k 4
L (mm) 30
P 1
s 10

Szabványok

NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
NEN 1555
ISO 4014

Cikkszámok

Cikkszám 53510.060.030
EAN 8715492317797
UBB 950351829979
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.