Hatlapfejű termékek
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
Hatlapú termékek
Hatlapfejű termékek
53510
53510.200.090
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
Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Rozsdamentes acél A4 80 M20X90
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
80
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M20
Hossz
90 mm
Osztály
80
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Info
A méretek M20-nél nagyobb átmérővel és 8×d értéknél nagyobb hosszúsággal minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.
Méretek
b (min.): 125mm
L≤200mm
52
b (min.): L
200mm
65
b (min.): L≤125mm
46
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
90
P
2.5
s
30
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
NEN
1555
NF
E25-112
Cikkszámok
Cikkszám
53510.200.090
EAN
8715492318312
UBB
950351834664
UNSPSC
31161620