Pomac Automation B.V.
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
Hatlapú termékek
Hatlapfejű termékek
53510
53510.160.220
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
Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Rozsdamentes acél A4 80 M16X220
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
80
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M16
Hossz
220 mm
Osztály
80
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Info
A méretek M20-nél nagyobb átmérővel és 8×d értéknél nagyobb hosszúsággal minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.
Méretek
b (min.): 125mm
L≤200mm
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
k
10
L (mm)
220
P
2
s
24
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
931
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
ISO
4014
Cikkszámok
Cikkszám
53510.160.220
EAN
8715494599788
UBB
500633308514
UNSPSC
31161620