Hatlapfejű termékek
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
Hatlapú termékek
Hatlapfejű termékek
55000
55000.200.085
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
Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Rozsdamentes acél A4 70 M20X85
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M20
Hossz
85 mm
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Info
A méretek M20-nél nagyobb átmérővel és 8×d értéknél nagyobb hosszúsággal minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.
Méretek
b (min.): 125mm
L≤200mm
52
b (min.): L
200mm
65
b (min.): L≤125mm
46
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
85
P
2.5
s
30
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NEN
1555
NF
E25-112
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
Cikkszámok
Cikkszám
55000.200.085
EAN
8715494144100
UBB
500571369833
UNSPSC
31161620