Pomac Automation B.V.
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
Hatlapfejű termékek
51000
51000.420.170
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
Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Rozsdamentes acél A2 Min.50 M42X170
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
Min.50
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M42
Hossz
170 mm
Osztály
Min.50
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Info
A méretek M20-nél nagyobb átmérővel és 8×d értéknél nagyobb hosszúsággal minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.
Méretek
b (min.): 125mm
L≤200mm
96
b (min.): L
200mm
109
b (min.): L≤125mm
90
d-D
M42
k
26
L (mm)
170
P
4.5
s
65
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NEN
1555
ISO
4014
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
Cikkszámok
Cikkszám
51000.420.170
EAN
8715494605458
UBB
500633115547
UNSPSC
31161620