Hatlapfejű termékek
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
Hatlapfejű termékek
51000
51000.330.190
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
Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Rozsdamentes acél A2 Min.50 M33X190
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
Min.50
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M33
Hossz
190 mm
Osztály
Min.50
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Info
A méretek M20-nél nagyobb átmérővel és 8×d értéknél nagyobb hosszúsággal minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.
Méretek
b (min.): 125mm
L≤200mm
78
b (min.): L
200mm
91
b (min.): L≤125mm
72
d-D
M33
k
21
L (mm)
190
P
3.5
s
50
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
ISO
4014
DIN
931
Cikkszámok
Cikkszám
51000.330.190
EAN
8715492252548
UBB
951351767334
UNSPSC
31161620