Pomac Automation B.V.
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
Hatlapú termékek
Hatlapfejű termékek
51000
51000.220.085
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
Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Rozsdamentes acél A2 Min.50 M22X85
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
Min.50
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M22
Hossz
85 mm
Osztály
Min.50
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Info
A méretek M20-nél nagyobb átmérővel és 8×d értéknél nagyobb hosszúsággal minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.
Méretek
b (min.): 125mm
L≤200mm
56
b (min.): L
200mm
69
b (min.): L≤125mm
50
d-D
M22
k
14
L (mm)
85
P
2.5
s
32
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
NF
E25-112
ISO
4014
Cikkszámok
Cikkszám
51000.220.085
EAN
8715494605045
UBB
500633112080
UNSPSC
31161620