Hatlapfejű termékek
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
Hatlapfejű termékek
01200
01200.220.075
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
Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Horganyzott 8.8 M22X75/S=32
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M22
Hossz
75 mm
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Méretek
b (min.): 125mm
L≤200mm
56
b (min.): L
200mm
69
b (min.): L≤125mm
50
d-D
M22
k
14
L (mm)
75
P
2.5
s
32
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NEN
1555
DIN
931
NF
E25-112
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
Cikkszámok
Cikkszám
01200.220.075
EAN
8715494503594
UBB
500621730059
UNSPSC
31161620