My Favorites
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
Hatlapú termékek
Hatlapfejű termékek
01200
01200.140.110
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
Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Horganyzott 8.8 M14X110/S=22
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M14
Hossz
110 mm
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Méretek
b (min.): 125mm
L≤200mm
40
b (min.): L
200mm
53
b (min.): L≤125mm
34
d-D
M14
k
8.8
L (mm)
110
P
2
s
22
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
931
NEN
1555
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
Cikkszámok
Cikkszám
01200.140.110
EAN
8715492026408
UBB
950351151127
UNSPSC
31161620