Hatlapfejű termékek
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
Hatlapfejű termékek
01200
01200.120.050
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
Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Horganyzott 8.8 M12X50/S=19
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M12
Hossz
50 mm
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Méretek
b (min.): 125mm
L≤200mm
36
b (min.): L
200mm
49
b (min.): L≤125mm
30
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
50
P
1.75
s
19
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NEN
1555
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
ISO
4014
Cikkszámok
Cikkszám
01200.120.050
EAN
8715492025852
UBB
950351148008
UNSPSC
31161620