Hatlapfejű termékek
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
Hatlapú termékek
Hatlapfejű termékek
01200
01200.100.130
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
Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Horganyzott 8.8 M10X130/S=17
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M10
Hossz
130 mm
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Méretek
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L
200mm
45
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
130
P
1.5
s
17
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
4014
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
NF
E25-112
Cikkszámok
Cikkszám
01200.100.130
EAN
8715492025722
UBB
950351147273
UNSPSC
31161620