text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Felületkezeletlen 8.8 M5X50


Artikelnummer
Átmérő
Hossz
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Átmérő M5
Hossz 50 mm
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 22
b (min.): L≤125mm 16
d-D M5
k 3.5
L (mm) 50
P 0.8
s 8

Normeringen

NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NEN 1555
DIN 931

Artikelnummers

Artikelnummer 01000.050.050
EAN 8715492006943
UBB 950351001710
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.