Hatlapfejű termékek
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
Hatlapú termékek
Hatlapfejű termékek
01000
01000.520.240
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
Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Felületkezeletlen 8.8 M52X240
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
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
M52
Hossz
240 mm
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Méretek
b (min.): 125mm
L≤200mm
116
b (min.): L
200mm
119
d-D
M52
k
33
L (mm)
240
P
5
s
80
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
NEN
1555
ISO
4014
NF
E25-112
Cikkszámok
Cikkszám
01000.520.240
EAN
8715492012357
UBB
950351036211
UNSPSC
31161620