Hatlapfejű termékek
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
Hatlapfejű termékek
01000
01000.480.400
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
Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Felületkezeletlen 8.8 M48X400
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
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
M48
Hossz
400 mm
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Méretek
b (min.): 125mm
L≤200mm
108
b (min.): L
200mm
121
b (min.): L≤125mm
102
d-D
M48
k
30
L (mm)
400
P
5
s
75
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
4014
NF
E25-112
NEN
1555
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
Cikkszámok
Cikkszám
01000.480.400
EAN
8715492012265
UBB
950351035890
UNSPSC
31161620