text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Felületkezeletlen 8.8 M33X180


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Csomagolás: 2
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M33
Hossz 180 mm
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet

Méretek

b (min.): 125mmL≤200mm 78
b (min.): L200mm 91
b (min.): L≤125mm 72
d-D M33
k 21
L (mm) 180
P 3.5
s 50

Szabványok

NF E25-112
DIN 931
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
NEN 1555

Cikkszámok

Cikkszám 01000.330.180
EAN 8715492010858
UBB 950351027558
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.