Hatlapfejű termékek
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
Hatlapfejű termékek
01000
01000.330.120
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
Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Felületkezeletlen 8.8 M33X120
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M33
Hossz
120 mm
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Méretek
b (min.): 125mm
L≤200mm
78
b (min.): L
200mm
91
b (min.): L≤125mm
72
d-D
M33
k
21
L (mm)
120
P
3.5
s
50
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
E25-112
ISO
4014
DIN
931
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
Cikkszámok
Cikkszám
01000.330.120
EAN
8715492010797
UBB
950351026980
UNSPSC
31161620