Hatlapfejű termékek
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
Hatlapfejű termékek
01000
01000.300.220
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
Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Felületkezeletlen 8.8 M30X220
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M30
Hossz
220 mm
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Méretek
b (min.): 125mm
L≤200mm
72
b (min.): L
200mm
85
b (min.): L≤125mm
66
d-D
M30
k
18.7
L (mm)
220
P
3.5
s
46
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
ISO
4014
NF
E25-112
Cikkszámok
Cikkszám
01000.300.220
EAN
8715492010582
UBB
950351025578
UNSPSC
31161620