Hatlapfejű termékek
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
Hatlapfejű termékek
01000
01000.220.280
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
Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Felületkezeletlen 8.8 M22X280
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M22
Hossz
280 mm
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Méretek
b (min.): 125mm
L≤200mm
56
b (min.): L
200mm
69
b (min.): L≤125mm
50
d-D
M22
k
14
L (mm)
280
P
2.5
s
32
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
NF
E25-112
DIN
931
Cikkszámok
Cikkszám
01000.220.280
EAN
8715492009715
UBB
950351019480
UNSPSC
31161620