Hatlapfejű termékek
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
Hatlapfejű termékek
01000
01000.160.130
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
Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Felületkezeletlen 8.8 M16X130
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M16
Hossz
130 mm
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Méretek
b (min.): 125mm
L≤200mm
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
k
10
L (mm)
130
P
2
s
24
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
931
NF
E25-112
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
Cikkszámok
Cikkszám
01000.160.130
EAN
8715492008619
UBB
950351012378
UNSPSC
31161620