Hatlapfejű termékek
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
Hatlapfejű termékek
01000
01000.120.050
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
Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Felületkezeletlen 8.8 M12X50
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M12
Hossz
50 mm
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Méretek
b (min.): 125mm
L≤200mm
36
b (min.): L
200mm
49
b (min.): L≤125mm
30
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
50
P
1.75
s
19
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NEN
1555
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
ISO
4014
Cikkszámok
Cikkszám
01000.120.050
EAN
8715492007940
UBB
950351007428
UNSPSC
31161620