Hatlapfejű termékek
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
Hatlapfejű termékek
01000
01000.100.100
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
Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Felületkezeletlen 8.8 M10X100
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M10
Hossz
100 mm
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Méretek
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L
200mm
45
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
100
P
1.5
s
17
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NEN
1555
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
DIN
931
Cikkszámok
Cikkszám
01000.100.100
EAN
8715492007735
UBB
950351006438
UNSPSC
31161620