Hatlapfejű termékek
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
Hatlapú termékek
Hatlapfejű termékek
04108
04108.200.080
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
Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Felületkezeletlen 12.9 M20X80
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
12.9
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M20
Hossz
80 mm
Osztály
12.9
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Méretek
b (min.): 125mm
L≤200mm
52
b (min.): L
200mm
65
b (min.): L≤125mm
46
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
80
P
2.5
s
30
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
931
NEN
1555
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
Cikkszámok
Cikkszám
04108.200.080
EAN
8715493849969
UBB
955351411629
UNSPSC
31161620