Hatlapfejű termékek
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
Hatlapú termékek
Hatlapfejű termékek
04100
04100.390.200
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
Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Felületkezeletlen 10.9 M39X200
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
10.9
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
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
M39
Hossz
200 mm
Osztály
10.9
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Méretek
b (min.): 125mm
L≤200mm
90
b (min.): L
200mm
103
b (min.): L≤125mm
84
d-D
M39
k
25
L (mm)
200
P
4
s
60
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
4014
NEN
1555
NF
E25-112
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
Cikkszámok
Cikkszám
04100.390.200
EAN
8715494024839
UBB
955351435560
UNSPSC
31161620