Hatlapfejű termékek
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
Hatlapú termékek
Hatlapfejű termékek
04100
04100.240.260
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
Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Felületkezeletlen 10.9 M24X260
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
10.9
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M24
Hossz
260 mm
Osztály
10.9
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Méretek
b (min.): 125mm
L≤200mm
60
b (min.): L
200mm
73
b (min.): L≤125mm
54
d-D
M24
k
15
L (mm)
260
P
3
s
36
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
ISO
4014
DIN
931
NEN
1555
Cikkszámok
Cikkszám
04100.240.260
EAN
8715492115799
UBB
951351637560
UNSPSC
31161620