Hatlapfejű termékek
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
Hatlapú termékek
Hatlapfejű termékek
04100
04100.140.075
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
Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Felületkezeletlen 10.9 M14X75
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
10.9
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M14
Hossz
75 mm
Osztály
10.9
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Méretek
b (min.): 125mm
L≤200mm
40
b (min.): L
200mm
53
b (min.): L≤125mm
34
d-D
M14
k
8.8
L (mm)
75
P
2
s
22
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
4014
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
NF
E25-112
Cikkszámok
Cikkszám
04100.140.075
EAN
8715492114792
UBB
953351006408
UNSPSC
31161620