Hatlapfejű termékek
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
Hatlapú termékek
Hatlapfejű termékek
04100
04100.100.060
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
Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Felületkezeletlen 10.9 M10X60
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
10.9
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M10
Hossz
60 mm
Osztály
10.9
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Méretek
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L
200mm
45
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
60
P
1.5
s
17
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
4014
NEN
1555
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
Cikkszámok
Cikkszám
04100.100.060
EAN
8715492114358
UBB
950351325051
UNSPSC
31161620