Nedtrain Oud
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
Hatlapú termékek
Hatlapfejű termékek
01226
01226.180.060
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
Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Cink lamella Cr
6+
mentes - ISO 10683 flZnnc 8.8 M18X60
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M18
Hossz
60 mm
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Cink lamella Cr
6+
mentes - ISO 10683 flZnnc
Menetek
Metrikus menet
Info
A cinkpelyhes bevonat megszűnteti a hidrogénes elridegedés kockázatát.
Méretek
b (min.): 125mm
L≤200mm
48
b (min.): L
200mm
61
b (min.): L≤125mm
42
d-D
M18
k
11.5
L (mm)
60
P
2.5
s
27
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
E25-112
ISO
4014
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
Cikkszámok
Cikkszám
01226.180.060
EAN
8715494287890
UBB
500571904852
UNSPSC
31161620