Hatlapfejű termékek
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
Hatlapú termékek
Hatlapfejű termékek
04105
04105.060.030
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
Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Cink lamella Cr
6+
mentes - ISO 10683 flZnnc 10.9 M6X30
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
10.9
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M6
Hossz
30 mm
Osztály
10.9
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Cink lamella Cr
6+
mentes - ISO 10683 flZnnc
Menetek
Metrikus menet
Info
A cinkpelyhes bevonat megszűnteti a hidrogénes elridegedés kockázatát.
Méretek
b (min.): 125mm
L≤200mm
24
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
k
4
L (mm)
30
P
1
s
10
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
931
NEN
1555
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
Cikkszámok
Cikkszám
04105.060.030
EAN
8715494438865
UBB
500505619899
UNSPSC
31161620