text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN ≈931 Műanyag Poliamid (nejlon) 6.6 M12X50/50

Műszaki adatok

Átmérő M12
Hossz 50 mm
Osztály 6.6
Színes Fehér
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők Poliamid (nejlon)
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet

Méretek

b 50
b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
k 7.5
L (mm) 50
P 1.75
s 19

Szabványok

ASME ≈B18.2.3.1M
ISO ≈4014
NEN ≈1555
DIN ≈931
NF ≈E25-112

Cikkszámok

Cikkszám 56090.120.050
EAN 8715492860262
UBB 952351070349
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.