text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű, részmenetes csavar, hatlapú csavaranyával DIN 601/555 Acél Horganyzott 4.8 M5X20

Műszaki adatok

Átmérő M5
Hossz 20 mm
Osztály 4.6
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
Info
  • A megfelelő anyák besorolási osztálya minimum |4|.

Méretek

b (min.): 125mmL≤200mm 22
b (min.): L200mm 35
b (min.): L≤125mm 16
d-D M5
k 3.5
L (mm) 20
m 4
P 0.8
s 8

Szabványok

NF E25-115-1/E25-402
DIN 601/555
NEN 102/697
ISO ≈4016/4033

Cikkszámok

Cikkszám 08200.050.020
EAN 8717077056190
UBB 500645152868
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.